{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 41 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 47 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. a | 39 mm | |
| Typ upínacího zařízení | žádné | |
| Typ kloubu | Kluzný kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 9 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 425 g |
| Katalogové číslo | 3462730 | |
| EAN / GTIN | 4010886975862 | |
| Číslo výrobce | 3462730 | |
| L-číslo | L60160 6451 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |