Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma A
Con cerniera sovrapposta e cremagliera
Denti temprati a induzione, con fermo di sicurezza
Autobloccante su tubi e dadi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, cromato
Esecuzione C = impugnature quadrettate
Esecuzione JC = con impugnature in materiale bicomponente
N. 145 10 = regolabile in 7 posizioni, ganasce extra sottili
N. 145 15 = regolabile in 9 posizioni
N. 145 20 = regolabile in 11 posizioni
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Forma delle ganasce: Ganasce piatte
- Lunghezza ganasce L3 [mm]: 41 mm
- Tipi di giunto: Giunto montato in superficie
- Lunghezza totale [mm]: 250 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 47,0 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 7,8 mm
- Materiale: Acciaio al cromo vanadio
- Peso netto [kg]: 0,425 kg
- Standard: DIN ISO 8976 - Forma A
- Finitura superficiale: cromato
- Apertura [mm]: 39 mm