{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | Forma acodada | |
| Longitud mordazas / boca | 41 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 47 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. a | 39 mm | |
| Tipo de dispositivo de sujeción | ninguno/a | |
| Tipo de articulación | Articulación regulable | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 9 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Características | Protección antienganche; Autoenganche | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Peso total | 425 g |
| Número de artículo | 3462730 | |
| EAN / GTIN | 4010886975862 | |
| Número del fabricante | 3462730 | |
| Número L | L60160 6451 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |