{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gekröpft | |
| Länge Backen/ Maul | 41 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 47 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. a | 39 mm | |
| Art Spannvorrichtung | keine | |
| Art Gelenk | Gleitgelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 9 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Selbstklemmung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Gewicht gesamt | 425 g |
| Artikelnummer | 3462730 | |
| EAN / GTIN | 4010886975862 | |
| Herstellernummer | 3462730 | |
| L-Nummer | L60160 6451 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |