Description:
Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme A
Avec joint coulissant et évidement dentelé
Dents trempées par induction, avec protection de serrage
Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous
GEDORE chrome vanadium acier spécial, chromé
Version C = Poignées à carreaux
Version JC = avec manchons de poignées à 2 composants
N° 145 10 = 7 voies de réglage, avec des mâchoires très étroites
N° 145 15 = réglable dans 9 directions
N° 145 20= 11 voies réglables
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 41 mm
- Types d'articulation: articulation en applique
- Longueur totale [mm]: 250 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 47,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 7,8 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Poids net [kg]: 0,425 kg
- Norme: DIN ISO 8976 - forme A
- Surface: chromé
- Envergure [mm]: 39 mm