Vandpumpetang

Art.-nr.: 3462730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3462730
EAN/GTIN 4010886975862
Producentnummer 3462730

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 8976 form A
  • med vedhæftet glideled og tandfordybning
  • induktivt hærdede tænder, med spændebeskyttelse
  • selvfastspænding på rør og møtrikker
  • GEDORE kromvanadium specialstål, forkromet
  • version C = håndtag ternet
  • version JC = med 2-komponent greb ærmer version TC = forkromet, med blådyppet greb
  • 145 10 = 7-vejs justerbar, med ekstra smal kæbe
  • nr. 145 15 = 9-vejs justerbart
  • vingefang 39 mm

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 41 mm
  • Ledtyper: Overflademonteret samling
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 47,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: Krom-vanadium-stål
  • Nettovægt [kg]: 0,425 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Form A
  • Overfladefinish: forkromet
  • Spændvidde [mm]: 39 mm