Cleşte pentru instalatori

Cod articol.: 3462730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Lungimea fălcilor/gurii 41 mm
Lăţime fălci/gură 47 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. a 39 mm
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Tip de îmbinare Articulaţie alunecătoare
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 9
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală L 250 mm
Greutate totală 425 g

Identificare și clasificare

Cod articol 3462730
EAN / GTIN 4010886975862
Număr producător 3462730
L-Număr L60160 6451
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Design conform din ISO 8976 forma A cu îmbinare culisantă atașată și adâncitură dințată dinți rigidizați, cu protecție de prindere auto-prindere pe tuburi și piulițe GEDORE oțel special crom vanadiu, cromat versiunea C = mânere în carouri versiunea JC = cu manșoane de prindere din
  • 2 componente versiunea TC = cromat
  • cu manșoane de prindere albastru-
  • imersat
  • Nr 145 10 = reglabil în 7 direcții, cu falcă extra îngustă
  • nr. 145 15 = deschidere reglabilă a aripilor cu 9 căi
  • 39 mm

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Forma fălcii: Fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 41 mm
  • Tipuri de articulații: Îmbinare montată la suprafață
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 47,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Oțel cu crom vanadiu
  • Greutate netă [kg]: 0,425 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Forma A
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Întindere [mm]: 39 mm