Tyrolit Cepillo láminas 15x15 3x35 A60 PREMIUM acero/inox/no férricos

Número de artículo: 34581981
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasivos corindón normal (A)
Grado de finura basto/a
Diámetro vástago 3 mm
Forma Forma cilindro
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Diámetro 15 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Mango
Diámetro perforación H 3 mm
Velocidad circunferencial recomendada máx. 50 m/s
Número de revoluciones máx. recomendado 38.200 min-1
Soporte del abrasivo Tejido
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante A-P01 C X
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Especificación C X A-P01
Para material aluminio; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Número del fabricante 34581981
Número L L50140 104635
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje.
  • La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos.
  • Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante.
  • La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente.
  • Mientras que los cepillo de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente reducidas, los abrasivos con eje de 6 mm representan las herramientas abrasivas más versátiles de este grupo de productos.
  • Su alta durabilidad los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones y materiales.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Max. RPM: 38200rpm
  • Especificación: C X A-P01
  • Dimensión: D x T = 15 x 15

Ventaja:

  • Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
  • Excelente potencia de desbaste y resultados uniformes
  • Alta flexibilidad y adaptabilidad
  • Subida de temperatura moderada debido a la ventilación
  • Excelente manejabilidad

Aplicación:

  • Tamaño de grano 60 para gran arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para trabajos universales
  • Tamaño de grano 150 a 320 para trabajos finos

Material:

  • Acero/Metales no férricos/Acero inoxidable
  • Acero/Metales no férricos/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Tamaño del grano 60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para un mecanizado universal
  • Tamaño del grano 150 a 320 para trabajos finos
  • Respetar el número máximo de revoluciones

Nota:

  • Afinado mecánico, rebarbado ligero, limpieza o preparación para el tratamiento posterior (cromado, niquelado o lacado) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso, como superficies internas de tubos y cilindros, así como piezas con perfiles irregulares
  • Producción y mantenimiento de máquinas para la industria química, farmacéutica y alimentaria, así como hospitales, rebarbado y limpieza de matrices en la industria de automoción, construcción de estructuras metálicas, industria de mobiliario para objetos de acero y acero inoxidable, construcción de moldes y producción de herramientas.