Tyrolit ruote lamellari per gambo 15x15 3x35 A60 PREMIUM acciaio/inox/all

Codice art.: 34581981
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Grado di finezza es. grossa
Diametro del codolo 3 mm
Forma Forma cilindro
Granulometria (maglia) 60 mesh
Diametro 15 mm
Platorello portante tessuto
Macchina di propulsione Smerigliatrici diritte
Attacco Codolo
Diametro del foro H 3 mm
Velocità periferica consigliata max. 50 m/s
Numero di giri consigliato max. 38.200 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Serie PREMIUM
Denominazione originale prodotto A-P01 C X
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Specifiche C X A-P01
Per materiale aluminium; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Levigatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Codice del produttore 34581981
Numero-L L50140 104635
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le ruote lamellari a gambo PREMIUM A-P01 C X su tela in corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure del gambo.
  • La disposizione radiale delle lamelle garantisce un logoramento continuo del tessuto abrasivo e una continua esposizione di nuova grana abrasiva.
  • Questo garantisce una potenza abrasiva costantemente elevata.
  • L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla ventilazione costante durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro si riscalda solo moderatamente.
  • Mentre le ruote lamellari a gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte, quelle con gambo da 6 mm rappresentano gli utensili abrasivi più versatili di questo gruppo di prodotti.
  • La loro elevata durata li predestina a un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Max. NUMERO DI GIRI: 38200rpm
  • Specifiche: C X A-P01
  • Dimensione: D x T = 15 x 15

Vantaggi:

  • Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni e gambi
  • Potenza abrasiva eccezionale e risultati costanti
  • Elevata flessibilità e adattabilità
  • Sviluppo termico moderato grazie alla ventilazione
  • eccellente maneggevolezza

Uso:

  • Grana 60 per un’elevata asportazione di materiale
  • Grana 80/120 per lavorazioni universali
  • Grana da 150 a 320 per lavorazioni fini

Materiale:

  • Acciaio/Alluminio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Alluminio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Grossezza della grana 60 per un'asportazione di materiale elevata
  • Grossezza della grana 80/120 per una lavorazione universale
  • Grossezza della grana da 150 a 320 per lavori di rifinitura
  • Rispettare la velocità massima

Nota:

  • Rifinitura, piccole operazioni di sbavatura, pulizia o preparazione per il trattamento successivo (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccoli pezzi o aree difficili da raggiungere, come superfici interne di tubi, cilindri e pezzi con profili irregolari.
  • Produzione e manutenzione di macchine per l'industria chimica, farmaceutica, alimentare e ospedaliera, sbavatura e pulizia di parti stampate nell'industria automobilistica, costruzione di strutture metalliche, industria dell'arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inossidabile, costruzione di stampi, produzione di utensili.