Tyrolit viftepind 15x15 3x35 mm A60 PREMIUM stål/rustfrit stål/aluminium

Art.-nr.: 34581981
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Slibemiddel normalkorund (A)
Finhedsgrad grov
Diameter, skaft 3 mm
Form cylinderform
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Diameter 15 mm
Holdeskive tekstil
Drevmaskine ligesliber
Holder skaft
Diameter, hul H 3 mm
Anbefalet periferihastighed maks. 50 m/s
anbefalet omdrejningstal maks. 38.200 min-1
Slibemiddelunderlag Tekstil
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse A-P01 C X
Produkttype Slibestift
Specifikation C X A-P01
Egnet til materiale aluminium; stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34581981
EAN/GTIN 9009013074597
Producentnummer 34581981
L-nummer L50140 104635
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Højkvalitets viftepinde til mattering, forpolering, rustfjernelse eller rengøring af overflader på svært tilgængelige steder.
  • Egnet til alle almindelige lige slibemaskiner.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 50 m/s
  • Maks. O/MIN.: 38200rpm
  • Specifikation: C X A-P01
  • Mål: D x T = 15 x 15

Fordel:

  • Valg af forskellige dimensioner og skaftstørrelser
  • Fremragende slibeydelse og ensartede resultater
  • Høj fleksibilitet og tilpasningsevne
  • Moderat varmeudvikling på grund af ventilation
  • Enestående manøvredygtighed

Anvendelse:

  • Kornstørrelse 60 til høj materialefjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til universel bearbejdning
  • Kornstørrelse 150 til 320 til fint arbejde

Materiale:

  • Stål/ikke-jernholdige metaller/rustfrit stål

Passer til:

  • Ligeslibere

Bemærk:

  • Finbearbejdning, let afgratning, rengøring eller forberedelse til efterbehandling af små dele eller svært tilgængelige steder samt uregelmæssigt profilerede emner
  • Produktion og vedligeholdelse af maskiner (kemisk, farmaceutisk og fødevareindustri), afgratning og rengøring af stansede emner, metalstålkonstruktioner, indretningsbranchen, formbygning