{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Premer držala | 3 mm | |
| Oblika | oblika valja | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Premer | 15 mm | |
| Nosilni krožnik | tkanina | |
| Pogonski stroj | premi brusilnik | |
| Vpenjala | držalo | |
| Premer izvrtine H | 3 mm | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 50 m/s | |
| Priporočeno število vrtljajev maks. | 38.200 min-1 | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Serija | PREMIUM | |
| Oznaka proizvajalca | A-P01 C X | |
| Vrsta izdelka | Brusni čep | |
| Specifikacija | C X A-P01 | |
| Primerno za material | aluminij; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje |
| Številka izdelka | 34581981 | |
| EAN/GTIN | 9009013074597 | |
| Številka proizvajalca | 34581981 | |
| L-število | L50140 104635 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |