Tyrolit roue à lamelles sur tige 15x15 3x35 A60 PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 34581981
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
abrasif corindon normal (A)
Degré de finesse type grossier
Diamètre corps 3 mm
Forme forme cylindre
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Diamètre 15 mm
Support tissu
Machine motrice meuleuse droite
porte-outils queue
Diamètre alésage H 3 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 50 m/s
vitesse de rotation recommandée max. 38 200 min-1
Support Tissu
Série PREMIUM
Référence fabricant A-P01 C X
Type de produit Meules sur tige
Spécification C X A-P01
Pour matériau aluminium; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage

Identification et classification

Référence article 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Réf. fabricant 34581981
Article hors catalogue L50140 104635
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les roues à lamelles sur tige A-P01 C X PREMIUM en tissu corindon sont disponibles dans différentes dimensions et tailles de tige.
  • La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive, ainsi que la libération continue de nouveaux grains abrasifs.
  • Cela permet d'obtenir une puissance de rectification élevée et constante.
  • La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente capacité d'adaptation aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail ne s'échauffe que modérément.
  • Alors que les roues à lamelles sur tige avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions extrêmement réduites, les abrasifs avec tige de 6 mm représentent les outils abrasifs les plus polyvalents de ce groupe de produits.
  • Leur grande résistance les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM : 38200rpm
  • Spécification: C X A-P01
  • Dimension: D x T = 15 x 15

Avantage(s):

  • Choix de différentes dimensions et tailles de tige
  • Excellente puissance de rectification et résultats constants
  • Grande flexibilité et capacité d'adaptation
  • Développement thermique modéré grâce à la ventilation
  • excellente maniabilité

Utilisation:

  • Granulométrie 60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Granulométrie 80/120 pour un usinage universel
  • Granulométrie 150 à 320 pour les travaux de précision

Matière(s):

  • Acier/Aluminium/Acier inoxydable
  • Acier/Aluminium/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80/120 pour un usinage universel
  • Grosseurs de grain 150 à 320 pour les travaux de finition
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Remarque(s):

  • Finition mécanique, ébarbage léger, nettoyage ou préparation au traitement additionnel (chromage, nickelage ou peinture) de petites pièces ou d'endroits difficiles d'accès tels que les surfaces intérieures de tubes et de cylindres, de même que de pièces à profil irrégulier
  • Production et entretien de machines pour les industries chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire et pour les hôpitaux, ébarbage et nettoyage de pièces découpées pour l’industrie automobile, construction d'ossatures métalliques, secteur de l'ameublement d'objets en acier et en acier inoxydable, construction de moules, production d'outils