Peniță conică 15x15 3x35 mm A60 PREMIUM Oțel/Inox/Aluminiu

Cod articol.: 34581981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Materiale abrazive corindon normal (A)
Grad de fineţe grosier
Diametrul arborelui 3 mm
Formă Forma cilindrului
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Diametru 15 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Diametrul găurii H 3 mm
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
viteza recomandată max. 38.200 min-1
Suport de material abraziv Ţesătură
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului A-P01 C X
Tip produs Piatră de şlefuit
Specificaţie C X A-P01
recomandat pentru material aluminiu; oțel
Grupă de materiale Metal
recomandat pentru Șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Număr producător 34581981
L-Număr L50140 104635
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Perii de înaltă calitate pentru matisarea, pre-lustruirea, îndepărtarea ruginii sau curățarea suprafețelor din locuri greu accesibile.
  • Potrivit pentru toate polizoarele drepte obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 50 m/s.
  • Max. RPM: 38200rpm
  • Specificaţie: C X A-P01
  • Dimensiune: D x T = 15 x 15

Avantaj:

  • Alegerea diferitelor dimensiuni și dimensiuni ale tijei
  • Performanțe excelente de șlefuire și rezultate constante
  • Flexibilitate și adaptabilitate ridicate
  • Dezvoltare termică moderată datorită ventilației
  • Manevrabilitate excepțională

Aplicaţie:

  • Granulație 60 pentru îndepărtare mare de material
  • Granulație 80/120 pentru prelucrare universală
  • Granulații de la 150 la 320 pentru lucrări fine

Material:

  • Oțel/metale neferoase/oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Finisare fină, debavurare ușoară, curățare sau pregătire pentru tratarea ulterioară a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, precum și a pieselor cu profil neregulat.
  • Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică, alimentară), debavurarea și curățarea pieselor ștanțate, construcția de structuri metalice, industria mobilierului, construcția de matrițe