Tyrolit vějířový hrot 15x15 3x35 mm A60 PREMIUM ocel/nerez/hliník

Artiklové číslo: 34581981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva normální korund (A)
Stupeň jemnosti hrubé
Průměr hřídele 3 mm
Tvar Tvar válce
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Průměr 15 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru H 3 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Doporučené otáčky max. 38 200 min-1
Podklad brusného materiálu tkanina
Řada PREMIUM
Označení výrobce A-P01 C X
Druh produktu Brusné tělísko
Specifikace C X A-P01
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Číslo výrobce 34581981
L-číslo L50140 104635
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vysoce kvalitní kartáče pro matování, předleštění, odrezování nebo čištění povrchů na těžko přístupných místech.
  • Vhodné pro všechny běžné přímé brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Max. OT./MIN: 38200rpm
  • Specifikace: C X A-P01
  • Rozměry: D x T = 15 x 15

Výhoda:

  • Výběr různých rozměrů a velikostí stopek
  • Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
  • Mírný tepelný vývoj díky ventilaci
  • Vynikající manévrovatelnost

Použití:

  • Zrnitost 60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro univerzální zpracování
  • Zrnitost 150 až 320 pro jemné opracování

Materiál:

  • Ocel/neželezné kovy/nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Jemné opracování, lehké odjehlování, čištění nebo příprava na následné zpracování malých dílů nebo těžko přístupných míst a nepravidelně tvarovaných obrobků.
  • Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů, kovové konstrukce, nábytkářský průmysl, výroba forem