• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerstift 15x15 3x35 mm A60 PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium

Artikel-Nr.: 34581981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Feinheitsgrad grob
Durchmesser Schaft 3 mm
Form Zylinder-Form
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Durchmesser 15 mm
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Schaft
Durchmesser Bohrung H 3 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 50 m/s
empfohlene Drehzahl max. 38 200 min-1
Schleifmittelunterlage Gewebe
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung A-P01 C X
Produktart Schleifstift
Spezifikation C X A-P01
geeignet für Material Aluminium; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34581981
EAN / GTIN 9009013074597
Herstellernummer 34581981
L-Nummer L50140 104635
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochqualitative Fächerstifte zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen an schwer zugänglichen Stellen.
  • Geeignet für alle gängigen Geradschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 38200rpm
  • Spezifikation: C X A-P01
  • Abmessung: D x T = 15 x 15

Vorteil:

  • Auswahl an verschiedenen Dimensionen und Schaftgrößen
  • Ausgezeichnete Schleifleistung und konstante Ergebnisse
  • Hohe Flexibilität und Anpassungsvermögen
  • Mäßige thermische Entwicklung durch Ventilation
  • Hervorragende Handlichkeit

Verwendung:

  • Korngröße 60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für universelle Bearbeitung
  • Korngrößen 150 bis 320 für Feinarbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Nichteisenmetalle/Edelstahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Feinbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten auf die Nachbehandlung von Kleinteilen oder schwer zugänglichen Stellen sowie von unregelmäßig profilierten Werkstücken
  • Produktion und Wartung von Maschinen (chemische, pharmazeutische, Lebensmittel-Industrie), Entgraten und Reinigen von Stanzteilen, Metallgerüstbau, Einrichtungsbranche, Formenbau