Ściernica do przecinania Tyrolit CERABOND X prosta 350 x 3,8 x 25,4 mm, szyny A24

Nr art.: 34617168
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 350 mm
Szerokość tarczy T 3,8 mm
Jednostka napędowa Inne
Średnica otworu H 25,4 mm
Oznaczenie producenta CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Widoczność miejsca szlifowania
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34617168
EAN / GTIN 9003173142899
Numer producenta 34617168
Numer L L50140 103910
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • Cerabond X

Opis:

  • Nowa ściernica do przecinania CERABOND X została opracowana specjalnie do przecinania szyn i doskonale radzi sobie nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy.
  • Nowy system mocowania zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu się ziaren, dzięki czemu ściernice do przecinania CERABOND X charakteryzują się niesamowitą trwałością.
  • Wysokiej jakości ceramiczne ziarna ścierne gwarantują najwyższą skuteczność szlifowania przez cały okres eksploatacji.
  • Nawet w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak wilgoć, zimno i wahania temperatury, tarcza tnąca na szynie firmy Tyrolit zapewnia najkrótszy czas cięcia przy niewielkim nakładzie siły.
  • Szczególnie czyste i gładkie powierzchnie cięcia ograniczają konieczność wykonywania dodatkowych prac i skracają czas pracy, przyczyniając się tym samym do uzyskania najbardziej ekonomicznych procesów produkcyjnych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 100 m/s
  • Maks. RPM: 5500rpm
  • specyfikacja: CA24R-BFP RAIL
  • Wymiary: D x T x H = 350 x 3,8 x 25,4

Zaleta:

  • Najkrótszy czas cięcia i wygodna praca przy niewielkim wysiłku
  • Bardzo długa żywotność i stabilność
  • Czyste i gładkie powierzchnie cięcia ograniczają konieczność dodatkowej obróbki i skracają czas pracy
  • Najlepsze wyniki nawet w warunkach wilgoci, niskich temperatur i wahań temperatury

Zastosowanie:

  • Stosować wyłącznie na dobrze konserwowanych i wydajnych maszynach (> 5 kW)
  • Tarcze do cięcia szyn należy stosować wyłącznie przy cięciu z prowadzeniem i bez użycia rąk, po zamocowaniu ich na szynie za pomocą odpowiedniego urządzenia mocującego

Materiał:

  • Szyny

Pasuje do:

  • Szlifierka tnąca

Wskazówka:

  • Do cięcia szyn
  • Przeznaczone do stosowania w ręcznych przecinarkach z silnikiem elektrycznym lub benzynowym