{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 3,5 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Średnica otworu H | 25,4 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 24 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Widoczność miejsca szlifowania | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 34617167 | |
| EAN / GTIN | 9003173142868 | |
| Numer producenta | 34617167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |