{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt kubka | |
| Szerokość tarczy T | 25 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Platformy | 12A2 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 126 µm | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 34412678 | |
| EAN / GTIN | 9009013064604 | |
| Numer producenta | 34412678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |