{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | oblika skodelice | |
| Širina plošče T | 25 mm | |
| Pogonski stroj | stacionarni brusni stroji | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 20 mm | |
| Oblika | 12A2 | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | skledasta brusilna plošča | |
| Brusno sredstvo | diamant (D) | |
| Velikost zrnja (mikrometri) | 126 µm | |
| Postopek brušenja | brušenje orodja | |
| Primerno za material | karbidna trdina | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine |
| Številka izdelka | 34412678 | |
| EAN/GTIN | 9009013064604 | |
| Številka proizvajalca | 34412678 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |