Kelímkový brusný kotouč TYROLIT DIAMANT syntetická pryskyřice 12A2D 150x25x20 10-3 D126 C75 B

Artiklové číslo: 34412678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Obsah 1 ks
Tvar Tvar hrnce
Šířka kotouče T 25 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 20 mm
Tvar 12A2
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 126 µm
Proces broušení Broušení nástrojů
Vhodné pro materiál Tvrdokov
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34412678
EAN / GTIN 9009013064604
Číslo výrobce 34412678
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů.
  • Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu diamantové zrnitosti D126D54.
  • Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Specifikace: 10 - 3
  • Rozměry: D x T x H = 150 x 25 x 20

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.