{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Tvar | šálkový tvar | |
| Šírka kotúča T | 25 mm | |
| Pohonný stroj | stacionárna brúska | |
| Upínač | otvor | |
| Priemer otvoru H | 20 mm | |
| Tvar | 12A2 | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | hrncový kotúč | |
| Brúsivo | diamant (D) | |
| Veľkosť zrna (mikrometre) | 126 µm | |
| Proces brúsenia | brúsenie nástrojov | |
| Vhodné pre materiál | tvrdokov | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné na | povrchové brúsenie |
| Číslo položky | 34412678 | |
| EAN/GTIN | 9009013064604 | |
| Číslo výrobcu | 34412678 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |