TYROLIT csészés csiszolókorong DIAMANT műgyanta 12A2D 150x25x20 10-3 D126 C75 B

Cikkszám: 34412678
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Tartalom 1 db
Alak csésze alak
Tárcsa szélessége T 25 mm
Hajtógép telepített köszörűgép
Befogó furat
Furat átmérő H 20 mm
Alak 12A2
Tartalom, egység darab
Termék fajtája fazék korong
Csiszolóanyagok gyémánt (D)
Szemcseméret (mikrométer) 126 µm
Csiszolási eljárás szerszámköszörülés
Alkalmas anyag keményfém
Anyagcsoport fém
Alkalmas felületcsiszolás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34412678
EAN / GTIN 9009013064604
Gyártó száma 34412678
Gyártó/felelős személy Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Használja ezt a gyémánttárcsát a fa- és fémiparban használatos összes keményfém vágószerszám, valamint különböző nyírópengék nedves csiszolásához.
  • Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz D126D54 gyémánt szemcsemérettartományban.
  • A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció sokszorosára növeli az élettartamot a száraz csiszolókorongokhoz képest.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 50m/s
  • Specifikáció: 10 - 3
  • Méret: D x T x H = 150 x 25 x 20

Előny:

  • Nedves csiszoláshoz
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Alapanyag:

  • Keményfém

Alkalmazható:

  • Szerszám köszörűkorongok

Figyelem:

  • Minden keményfém vágószerszám nedves csiszolásához a fa- és fémiparban, valamint különböző nyírópengékhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz