Muelas CNC de diamante aglomerado con resina para rectificado en húmedo para metal duro

Número de artículo: 34412678
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Contenido 1 ud.
Forma Forma de taza
Anchura muela T 25 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 20 mm
Forma 12A2
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de copa
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (micrómetros) 126 µm
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Para material Metal duro
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 34412678
EAN / GTIN 9009013064604
Número del fabricante 34412678
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D126D54.
  • El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Especificación: 10 - 3
  • Dimensión: D x T x H = 150 x 25 x 20

Ventaja:

  • Para rectificado en húmedo
  • Largas duraciones
  • rectificado en frío

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado en húmedo de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de cizalla