CNC gereedschapslijpschijven harsgebonden diamant voor nat slijpen voor wolfraamcarbide

Artikelnummer: 34412678
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Serie TYROLIT
Artikelomschrijving producent Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm kopvorm
Breedte schijf T 25 mm
Aandrijfmachine stationaire slijpmachine
Opname boring
Diameter boring H 20 mm
Vorm 12A2
Inhoud eenheid per stuk
Producttype komschijf
Slijpmiddel diamant (D)
Korrelgrootte (micrometer) 126 µm
Slijpprocessen gereedschapsslijpen
Specificatie 12A2D 10-3
Geschikt voor materiaal hardmetaal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34412678
EAN/GTIN 9009013064604
Nummer fabrikant 34412678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen.
  • Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126D54.
  • De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 50m/s
  • Specificatie: 10 - 3
  • Afmeting: D x T x H = 150 x 25 x 20

Voordeel:

  • Voor nat slijpen
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Materiaal:

  • Hardmetaal
  • Hardmetaal

T.b.v.:

  • Gereedschapslijpschijven

Tip:

  • Voor het nat slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen