{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Índice | 1 un. | |
| Forma | forma de copo | |
| Largura do disco T | 25 mm | |
| Motor de acionamento | retificadora estacionária | |
| Alojamento | perfuração | |
| Diâmetro do furo H | 20 mm | |
| Forma | 12A2 | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | disco de copo | |
| Abrasivo | diamante (D) | |
| Tamanho do grão (micrómetro) | 126 µm | |
| Método de retificação | retificação de ferramentas | |
| Para material | metal duro | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Para | retificação de superfície |
| Número do artigo | 34412678 | |
| EAN/GTIN | 9009013064604 | |
| Número do fabricante | 34412678 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |