Bandas 19x520 A MEDIUM PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34206196
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante TYROLIT SCM; Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Tipo de producto Cinta abrasiva
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Especificación SCM A MEDIUM FLEX
Para material Acero fino; madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 34206196
EAN / GTIN 9003173164938
Número del fabricante 34206196
Número L L50140 102005
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las bandas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX pueden utilizarse universalmente en diversos materiales y son extremadamente económicas. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su gran flexibilidad. Gracias a los máximos rendimientos de arranque, el tiempo de procesamiento de la pieza se reduce considerablemente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, podrá completar una gran variedad de aplicaciones en un tiempo récord: desde GROB para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos hasta SEHR FINE para el acabado final de superficies.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Aptitud del material: Plástico / PVC, acero, acero inoxidable, madera, gelcoat, composites, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SCM A MEDIUM FLEX
  • Dimensiones (An x C): 19 x 520 mm
  • Espesor: 19 mm
  • Taladro: 520 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora de banda portátil

Ventaja:

  • Excelente rentabilidad gracias al máximo rendimiento de arranque y al reducido tiempo de procesamiento de la pieza de trabajo
  • El robusto diseño de la cinta garantiza la máxima vida útil

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad superficial, alisar superficies y limpiar y eliminar cordones de soldadura con lijadoras de banda portátiles

Recomendación:

  • granulación ”GRUESO” para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ”acabado final”
  • Grano ”MEDIO” para limpieza ligera, desbarbado y acabado final
  • Grano ”MUY FINO” como último paso

Características especiales:
  • Excelente rentabilidad
  • Extremadamente flexible
  • Excelente capacidad de arranque

De la misma serie "PREMIUM" Ver todos