Tyrolit bague de réduction pour cylindres 54x32 mm PREMIUM

Réf.: 34024028
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant LA-SET FLANGE; Reduzierringe für Schleifbockwalzen
Emballage En vrac
Type de produit bagues réductrices
Diamètre extérieur d2 54 mm
Diamètre intérieur min. d1 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm; 32 mm
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 34024028
EAN / GTIN 9003170010603
Réf. fabricant 34024028
Article hors catalogue L50140 1523
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Vous utilisez ces bagues de réduction PREMIUM pour le montage de meules sur le touret.
  • Avec ce kit, vous avez la possibilité de réduire le diamètre d'alésage initial de 54 millimètres à 32, 25, 22, 20, 16, 12 millimètres.
  • Le set de bagues de réduction joint simplifie votre diversité d'outils et économise ainsi de l'espace de stockage.

Caractéristique(s):

  • Form: FLAP WHEEL ACCESSORIES
  • Spécification : LA-SET FLANGE
  • Dimension (D x H): 54 x 32 mm
  • Diamètre: 54 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Pour les tourets
  • Différents diamètres d'alésage

Utilisation:

  • Des bagues de réduction permettent de réduire le diamètre d'alésage initial de 54 millimètres à 32, 25, 22, 20, 16 ou 12 millimètres

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Des bagues de réduction permettent de réduire le diamètre d'alésage initial de 54 millimètres à 32, 25, 22, 20, 16 ou 12 millimètres

De la même série "PREMIUM" Afficher tout