MTECI 03011C5 0.3ISO IC902 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Nr art.: 3339414
Cena za 1 ks
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 ks (z VAT)
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
Řada SOLIDTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 3 mm
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 5 mm
Celková délka 39 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3339414
EAN / GTIN 7291075332025
Numer producenta 3339414
Numer L L24210 482

Opis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 1,05 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.05 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 5 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie