{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita L | 117 mm | |
| Materiał końcówki | Stal stopowa | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Oznaczenie producenta | SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 | |
| Kolor | Czarny | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Średnica końcówki | 0,8 mm | |
| Kątowniki | 35 stopni | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | właściwości antymagnetyczne |
| Numer artykułu | 32344 | |
| EAN / GTIN | 4010995323448 | |
| Numer producenta | 32344 | |
| Numer L | L60070 2834 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |