• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 59, 117 mm

Artikel-Nr.: 32344
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Form Spitze spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt L 117 mm
Material Spitze Edelstahl
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Oberfläche matt gestrahlt
Herstellerbezeichnung SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59
Farbe schwarz
Ausführung Backen/ Maul glatt
Durchmesser Spitze 0,8 mm
Winkel 35 Grad
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Eigenschaften antimagnetisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32344
EAN / GTIN 4010995323448
Herstellernummer 32344
L-Nummer L60070 2834
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter Bauteile.
  • Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.
  • Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
  • Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
  • Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Spitzenform: 35° winklig gebogen, mit ca. 2 mm breiter Spitze, geformtes Greifende für Ø 0,8 mm.
  • Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: 59
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 117 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein