{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika konice | koničasto | |
| Položaj konice | zakrivljena | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Celotna dolžina L | 117 mm | |
| Material konice | Plemenito jeklo | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Oznaka proizvajalca | SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 | |
| Barva | črna | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Premer konice | 0,8 mm | |
| Kotnik | 35 stopinj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | pinceta | |
| Lastnosti | nemagnetne |
| Številka izdelka | 32344 | |
| EAN/GTIN | 4010995323448 | |
| Številka proizvajalca | 32344 | |
| L-število | L60070 2834 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |