{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma punta | De punta | |
| Posición punta | acodadas | |
| Material | Acero fino (INOX) | |
| Longitud total L | 117 mm | |
| Material punta | Acero fino | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Superficie | Efecto chorreado mate | |
| Denominación del fabricante | SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 | |
| Color | negro | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Diámetro punta | 0,8 mm | |
| Ángulo | 35 grados | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Pinza | |
| Características | capacidad antimagnética |
| Número de artículo | 32344 | |
| EAN / GTIN | 4010995323448 | |
| Número del fabricante | 32344 | |
| Número L | L60070 2834 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |