SMD-pincet Professional ESD Type 59 59, 117 mm

Art.-nr.: 32344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form, spids spids
Position, spids vinklet
Materiale specialstål (INOX)
Længde i alt L 117 mm
Materiale, spids Specialstål
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Overflade mat overflade
Producentbetegnelse SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59
Farve sort
Version, kæber/mund glat
Diameter, spids 0,8 mm
Vinkler 35 grader
Indhold enkelt del
Produkttype pincet
Egenskaber antimagnetisk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32344
EAN/GTIN 4010995323448
Producentnummer 32344
L-nummer L60070 2834
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: SMD-specialpincet til greb og hold af horisontalt placerede komponenter.
  • IEC 61340-5-1.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Type: 59
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Total længd (mm): 117
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej