Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 59, 117 mm ()

Codice art.: 32344
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
Forma della punta a punta
Posizione punte forma piegata
Materiale Acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva L 117 mm
Materiale punta Acciaio legato
Zona di protezione ESD (EPA)
Superficie Es. opaca sabbiata
Denominazione originale prodotto SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59
Colore nero
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Diametro della punta 0,8 mm
Angolare 35 grado
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche es. amagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32344
EAN / GTIN 4010995323448
Codice del produttore 32344
Numero-L L60070 2834
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinzetta speciale SMD per afferrare e trattenere componenti disposti orizzontalmente.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Tipo: 59
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Lunghezza totale (mm): 117
  • con batteria / batteria ricaricabile: No