{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka L | 117 mm | |
| Materiál špičky | Ušlechtilá ocel | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Povrch | Matné pískování | |
| Označení výrobce | SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 | |
| Barva | Černá | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Průměr hrotu | 0,8 mm | |
| Úhel | 35 stupeň | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Pinzeta | |
| Vlastnosti | antimagnetický |
| Katalogové číslo | 32344 | |
| EAN / GTIN | 4010995323448 | |
| Číslo výrobce | 32344 | |
| L-číslo | L60070 2834 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |