{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | îndoită | |
| Material | Oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală L | 117 mm | |
| Material vârf | oţel superior | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Denumirea producătorului | SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 | |
| Culoarea | negru | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Diametru vârf | 0,8 mm | |
| Unghi | 35 grad | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Pensetă | |
| Caracteristici | antimagnetic |
| Cod articol | 32344 | |
| EAN / GTIN | 4010995323448 | |
| Număr producător | 32344 | |
| L-Număr | L60070 2834 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |