Pincette SMD Professional ESD Type 59 59, 117 mm

Réf.: 32344
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
Forme pointe forme pointue
Position pointe avec coude
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale L 117 mm
Matériau pointe Acier inoxydable
Zone de protection ESD (EPA) oui
Surface dépolissage
Référence fabricant SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59
Couleur noir
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Diamètre pointe 0,8 mm
Equerre 35 degré
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques propriété antimagnétique

Identification et classification

Référence article 32344
EAN / GTIN 4010995323448
Réf. fabricant 32344
Article hors catalogue L60070 2834
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pincette spéciale SMD pour la prise et maintien des composants disposés à l'horizontale.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: 59
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Longueur totale (mm): 117 mm
  • avec pile / accumulateur: Non