Uchwyt narzędziowy BMT VARIA VXT, Wymiar BMT / X: 40-95

Nr art.: 319848 40-95
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar BMT / X Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia FLB062B4015
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA VXT
Oznaczenie producenta BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT
x 95 mm
Maks. siła mocowania 200 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Odstęp osiowy 70 mm
Rodzaj produktu Narzędzia napędzane
Długość całkowita L 137,1 mm
Masa 5,346 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319848 40-95
EAN / GTIN 4069739470856
Numer producenta 232636
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VXT − system Flex z podwójnym stożkiem. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowana stabilność i amortyzacja
  • Wymiana narzędzi, elastyczność i modułowość.
  • Najwyższa precyzja i powtarzalność (+/- 0,002).
  • Kompatybilność wsteczna z VARIA VX

Zastosowanie:

System szybkiej wymiany do statycznych zastosowań tokarskich.

Pasuje do:

Rozm.: 40–95; 55–70; 55–100 oprawki VARIA nr 319845.
Rozm.: 60–80; 65–72 oprawki VARIA nr 319846