{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FLB073A6515 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | VARIA VXT | |
| Oznaczenie producenta | BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| x | 72 mm | |
| Maks. siła mocowania | 200 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Odstęp osiowy | 70 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane | |
| Długość całkowita L | 112 mm | |
| Masa | 6,353 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319848 65-72 | |
| EAN / GTIN | 4069739470764 | |
| Numer producenta | 232625 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |