Oprawki Weldon VARIA, VXT4, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 319846 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia EWC00400395; ZYL00602215
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Vollbohrerhalter VARIA
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 10 mm
Wysokość funkcjonalna H1 64 mm
Szerokość funkcjonalna L4 68 mm
Min. średnica otworu D1 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 18 mm
Długość użytkowa L1 63,85 mm
Długość funkcjonalna 47 mm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Głowica narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319846 6
EAN / GTIN 4069739471198
Numer producenta 232715
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VXT − system Flex z podwójnym stożkiem. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowana stabilność i amortyzacja
  • Wymiana narzędzi, elastyczność i modułowość.
  • Najwyższa precyzja i powtarzalność (+/- 0,002).
  • Kompatybilność wsteczna z VARIA VX

Zastosowanie:

System szybkiej wymiany do statycznych zastosowań tokarskich.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VXT3 i VXT4 wynosi 5,4 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.