{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | FLB062B4015 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Herstellerbezeichnung | BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| x | 95 mm | |
| Spannkraft max. | 200 Nm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Achsabstand | 70 mm | |
| Produktart | Angetriebenes Werkzeug | |
| Länge gesamt L | 137,1 mm | |
| Gewicht | 5,346 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319848 40-95 | |
| EAN / GTIN | 4069739470856 | |
| Herstellernummer | 232636 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |