{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Razmak osi L 1 desni | 70 mm | |
| Razmak osi L2 lijevi | 62 mm | |
| l1 | 125 mm | |
| b1 | 76,8 mm | |
| prikladno za prihvat | VXT3 | |
| Vrsta proizvoda | Pogonjeni alati |
| Broj artikla | 319848 40-95 | |
| EAN / GTIN | 4069739470856 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |