BMT-työkalunpidin VARIA VXT, BMT / X-mitta: 40-95

Tuote nro.: 319848 40-95
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

BMT / X-mitta Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akselin etäisyys L1 oikealla 70 mm
Akselin etäisyys L2 vasemmalla 62 mm
l1 125 mm
b1 76,8 mm
Sopii istukalle VXT3
Tuotetyyppi Konekäyttöinen työkalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319848 40-95
EAN / GTIN 4069739470856
Valmistaja/vastuuhenkilö EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Kuvaus

Malli:

VXT − kaksikartioinen flex-järjestelmä. Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

  • Optimoitu vakaus ja vaimennus
  • Työkalunvaihto, joustavuus ja modulaarisuus.
  • Maksimaalinen tarkkuus ja toistotarkkuus (+/- 0,002).
  • Taaksepäin yhteensopiva VARIA VX:n kanssa

Käyttö:

Pikavaihtojärjestelmä staattisiin sorvaussovelluksiin.

Sopii:

Koko: 40-95; 55-70; 55-100 kärkeä VARIA nro 319845.
Koko: 60-80; 65-72 kärkeä VARIA nro 319846