• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uchwyt narzędziowy BMT VARIA VXT, Wymiar BMT / X: 55-70

Nr art.: 319848 55-70

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar BMT / X Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
wielkość uchwytu, metryczna 064 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 55 mm
Długość wysięgu A 70 mm
długość korpusu po stronie maszyny 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 45 mm
przesunięcie osi tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
długość całkowita L 104,6 mm
Wysokość całkowita H1 85 mm
Szerokość łącznie B1 42,5 mm
Norma DIN 69880
Masa 3,343 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319848 55-70
EAN / GTIN 4069739470795
Numer producenta 232629
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VXT − system Flex z podwójnym stożkiem. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowana stabilność i amortyzacja
  • Wymiana narzędzi, elastyczność i modułowość.
  • Najwyższa precyzja i powtarzalność (+/- 0,002).
  • Kompatybilność wsteczna z VARIA VX

Zastosowanie:

System szybkiej wymiany do statycznych zastosowań tokarskich.

Pasuje do:

Rozm.: 40–95; 55–70; 55–100 oprawki VARIA nr 319845.
Rozm.: 60–80; 65–72 oprawki VARIA nr 319846