Portaherramientas BMT VARIA VXT, Dimensión X/BMT: 40-95

Número de artículo: 319848 40-95
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensión X/BMT Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación FLB062B4015
Lubricante refrigerante sí
Serie VARIA VXT
Denominación del fabricante BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT
x 95 mm
Fuerza de sujeción máx. 200 Nm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Distancia entre ejes 70 mm
Tipo de producto Herramienta accionada
Longitud total L 137,1 mm
Peso 5,346 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319848 40-95
EAN / GTIN 4069739470856
Número del fabricante 232636
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ejecución:

VXT: sistema de flexión de doble cono. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Estabilidad y amortiguación optimizadas
  • Cambio de herramientas, flexibilidad y modularidad.
  • Máxima precisión y repetibilidad (+/- 0,002).
  • Compatibilidad con VARIA VX

Aplicación:

Sistema de cambio rápido para aplicaciones de giro estáticas.

Idóneo para:

Tam.: 40-95; 55-70; 55-100, inserto VARIA n.° 319845.
Tam.: 60-80; 65-72, inserto VARIA n.° 319846