BMT įrankių laikiklis VARIA VXT, BMT / X matmuo: 40-95

Prekės Nr.: 319848 40-95
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT / X matmuo Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atstumas tarp ašių L1 dešinėje 70 mm
Atstumas tarp ašių L2 kairėje 62 mm
l1 125 mm
b1 76,8 mm
Tinka laikikliui VXT3
Produkto rūšis Aktyvūs įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319848 40-95
EAN / GTIN 4069739470856
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VXT – dvigubo kūgio „Flexsystem“. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Optimizuotas stabilumas ir amortizacija
  • Įrankių keitimas, lankstumas ir moduliavimas.
  • Didžiausias tikslumas ir pakartojimo tikslumas (+/- 0,002).
  • Atgalinis suderinamumas su VARIA VX

Paskirtis:

Greito pakeitimo sistema, skirta statinėms tekinimo programoms.

Tinka:

Dyd.: 40-95; 55-70; 55-100 laikikliai VARIA Nr. 319845.
Dyd.: 60-80; 65-72 laikikliai VARIA Nr. 319846