{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt końcówki wrzeciona | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 50 | |
| Długość wysięgu | 58 mm | |
| Długość funkcjonalna | 38 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 20 mm | |
| Położenie narzędzia | wersja neutralna, | |
| Przesunięcie osi | tak | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| Długość całkowita | 88 mm | |
| Wys. całkowita | 61 mm | |
| Szerokość całkowita | 80 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1,205 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318926 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001714213 | |
| Numer producenta | PS5.V20.N11.058 |