Įrankio laikiklis radialinis 20 mm

Prekės Nr.: 318926 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 20 mm
Laikiklis PSC 50
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 58 mm
P 30 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Gamintojo numeris PS5.V20.N11.058

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.