Værktøjsholder Radial 20 mm

Art.-nr.: 318926 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 50
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 58 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318926 20
EAN/GTIN 2050001714213
Producentnummer PS5.V20.N11.058

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.