Verktygshållare radiellt 20 mm

Art-nr: 318926 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 20 mm
fäste PSC-50
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 58 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318926 20
EAN/GTIN 2050001714213
Tillverkarens nummer PS5.V20.N11.058

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.